GN6336.13-40-M8-40-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-40-M8-40-A
Rubix:1866068
Hersteller:GN 6336.13-40-M8-40-A
EAN:4045525971202



Produktdetails : GN6336.13-40-M8-40-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Die Sterngriffe GN 6336.13 können mithilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungsseils fanggesichert an ein Basiselement befestigt werden. Die Sterngriffe werden montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungsseil).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen