GN731.2-SU-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SU-0-18-2-SG
Rubix:1866594
Hersteller:731.2-SU-0-18-2-SG
EAN:4045525109988



Produktdetails : GN731.2-SU-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Griffmulde GN 731.2 werden dort verwendet, wo zusätzlich zum Verschlussmechanismus eine ausgeformte Aussparung erforderlich ist, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen in unterschiedlichen Längen, von denen einige verpresst sind, können für die Klappmontage montiert werden, wodurch ein breites Einsatzspektrum entsteht. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Schließmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigefügt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
