GN5339.5-40-M8-E-MT Dreikantgriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Dreikantgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5339.5-40-M8-E-MT
Rubix:356814
Hersteller:GN 5339.5-40-M8-E-MT
EAN:4045525453647





Produktdetails : GN5339.5-40-M8-E-MT Dreikantgriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Edelstahl-Dreikantgriffe GN 5339.5 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
