Referenzen
Elesa+Ganter:GN 728.5-120-B
Rubix:360375
Hersteller:GN 728.5-120-B
EAN:4045525454866





Produktdetails : GN728.5-120-B Bügelgriff Edelstahl
Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728.5 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) erfolgen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
