GN6336.13-25-M5-25-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil

Sterngriff mit Verliersicherung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.13-25-M5-25-H
Rubix:1866055
Hersteller:GN 6336.13-25-M5-25-H
EAN:4045525971745
GN6336.13-25-M5-25-H Edelstahl-Sterngriffschraube Mit Ringöse/Halteseil

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.13-25-M5-25-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil


Sternknöpfe GN 6336.13 können mit Hilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungskabels verlustgesichert an ein Basiselement befestigt werden. Die Sternknöpfe werden montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser25 mm
Zolltarifcode39263000
5,48 exkl. MwSt.
/ Stück
6,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen