GN5337.4-50-M10-WS Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Sterngriff Cleanline, Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.4-50-M10-CL
Rubix:356761
Hersteller:GN 5337.4-50-M10-CL
EAN:4045525463165





Produktdetails : GN5337.4-50-M10-WS Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Sterngriffe GN 5337.4 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine "hygienische" Ausführung engegenkommt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Länge | 31 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
