Referenzen
Elesa+Ganter:GN 665-26-450-SR
Rubix:792731
Hersteller:GN 665-26-450-SR
EAN:4045525750531



Produktdetails : GN665-26-450-SR Bogengriff, Aluminium
Bogengriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 699 g |
|---|---|
| Länge | 450 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
