K0167.1025080 Ballengriff, feststehend, Form:E, Alu
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0167.1025080
Rubix:328211
EAN:4059245070565



Dokumente
Produktdetails : K0167.1025080 Ballengriff, feststehend, Form:E, Alu
Werkstoff: Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.Ausführung: Ballengriff poliert, Achsteil schwarz.Bestellbeispiel: K0167.0616050Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Ballengriff feststehend DIN 39 Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 73 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std