GN5337.4-25-M6 Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Sterngriff mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.4-25-M6
Rubix:1865682
Hersteller:5337.4-25-M6
EAN:4045525083226



Produktdetails : GN5337.4-25-M6 Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Kennzeichnend für die Sterngriffe GN 5337.4 sind die fünf Lappen. Sie verleihen den Griffen nicht nur eine charakteristische Optik, sondern ermöglichen durch diese Form dem Bediener auch ein höheres Drehmoment. Das verwendete Kunststoffmaterial sowie die matte, etwas raue Oberfläche und die großen Radien machen diese Sterngriffe außerdem sehr „grifffreundlich“. Darüber hinaus ist die Unterseite des Griffs weder vertieft noch ausgehöhlt. Das bedeutet, dass sie bei Ausstattung mit einer Buchse aus Edelstahl die Normen und Anforderungen für hygienische Anwendungen erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
