GN334-36-300-EL Ovalrohrgriff, Montage von der Rückseite
Ovalrohrgriff Aluminium / Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 334-36-300-EL
Rubix:354218
Hersteller:GN 334-36-300-EL
EAN:4045525542525





Produktdetails : GN334-36-300-EL Ovalrohrgriff, Montage von der Rückseite
Ovalrohrgriffe GN 334 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 560 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
