GN5337.3-50-M8-40-NI Sicherheits-Sterngriffschraube, Edelstahl
Sicherheits-Sterngriffschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.3-50-M8-40-NI
Rubix:356752
Hersteller:GN 5337.3-50-M8-40-NI
EAN:4045525523937




Produktdetails : GN5337.3-50-M8-40-NI Sicherheits-Sterngriffschraube, Edelstahl
Sicherheits-Sterngriffschrauben GN 5337.3 eignen sich besonders in den Anwendungsfällen, in welchen ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann. Unbetätigt ist der Sterngriff nicht mit dem Schraubeneinsatz verbunden, d.h. der Sterngriff läßt sich leichtgängig drehen. Erst durch axiales Drücken des Sterngriffes rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, so daß gelöst oder gespannt werden kann. Nach dem Loslassen wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst. Die fünf Noppen bzw. Griffmulden verleihen diesen Griffen ein ansprechendes Design durch ihre Form läß sich ein hohes Drehmoment erzielen. Sterngriff original ELESA-Design. Ausführung mit farbigen Abdeckstopfen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 34 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen