Griff Elesa+Ganter GN 668-20-210-A-BL, Länge: 210 mm
Flache Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 668-20-210-A-BL
Rubix:359786
Hersteller:GN 668-20-210-A-BL
EAN:4045525350083





Produktdetails : GN668-20-210-A-BL Bügelgriff, flach, Montage von der Rückseite, Aluminium
Bügelgriffe GN 668 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Die Befestigung kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch, mittels des Griffußes aus Kunststoff, von der Bedienungsseite erfolgen (Form B). Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Länge | 210 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
