GN565.2-20-112-A-BL Bügelgriff, schräg, Montage von Rückseite, Aluminium
Schräger Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.2-20-112-A-BL
Rubix:116052
Hersteller:GN 565.2-20-112-A-BL
EAN:4045525295568





Produktdetails : GN565.2-20-112-A-BL Bügelgriff, schräg, Montage von Rückseite, Aluminium
Bügelgriffe GN 565.2 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Länge | 112 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
