GN333.2-28-492-A-ELS Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen
Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 333.2-28-492-A-ELS
Rubix:743818
Hersteller:GN 333.2-28-492-A-ELS
EAN:4045525815841



Produktdetails : GN333.2-28-492-A-ELS Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen
Bei Rohrgriffen GN 333.2 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen. Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.8 lieferbar. Rohrgriffe GN 333.2 werden unmontiert geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 508 g |
|---|---|
| Länge | 492 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
