DIN6335-GG-50-M10-E Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Gusseisen
Kreuzgriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-50-M10-E
Rubix:92748
Hersteller:DIN 6335-GG-50-M10-E
EAN:4045525329669





Produktdetails : DIN6335-GG-50-M10-E Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Gusseisen
Kreuzgriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 109 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
