Griff Elesa+Ganter GN 3663-52-M10-63-3, Länge: 63 mm
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-52-M10-63-3
Rubix:1862969
Hersteller:3663-52-M10-63-3
EAN:4045525094802



Produktdetails : GN3663-52-M10-63-3 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzungsschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das mechanische Drehmomentsystem des gerändelten Knopfs ein „Überklinken“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird dadurch sichergestellt, dass das höchstzulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment hingegen wird stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann das Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 63 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
