DIN6336-KU-32-M6-K Sterngriff mit Stahl-Gewindebuchse, Kunststoff

Sterngriff Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-32-M6-K
Rubix:94202
Hersteller:DIN 6336-KU-32-M6-K
EAN:4045525335455
DIN6336-KU-32-M6-K Sterngriff

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6336-KU-32-M6-K Sterngriff mit Stahl-Gewindebuchse, Kunststoff


Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Länge20 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
0,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge