GN5341-60-M10 Dreikantgriff, niedrige Form, Kunststoff
Dreikantgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5341-60-M10
Rubix:356844
Hersteller:5341-60-M10





Produktdetails : GN5341-60-M10 Dreikantgriff, niedrige Form, Kunststoff
Durch die Verwendung von schlagfestem Thermoplast bei Dreikantgriffen GN 5341 erübrigt sich bei der Vierkantausführung eine Metallbuchse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 60 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
