K0145.4080162 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Aluminium
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form D, Gewinde aufgebohrt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0145.4080162
Rubix:326292
EAN:4059245040971



Dokumente
Produktdetails : K0145.4080162 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Aluminium
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Aluminium. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 135 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage