GN598.2-KU-28-14-E Zylindergriff, drehbar, ohne Gewindebolzen, Kunststoff

Drehbarer Zylindergriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 598.2-KU-28-14-E
Rubix:1865790
Hersteller:598.2-KU-28-14-E
EAN:4045525099159
GN598.2-KU-28-14-E Zylindergriff

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN598.2-KU-28-14-E Zylindergriff, drehbar, ohne Gewindebolzen, Kunststoff


Das herausragende Merkmal der Drehgriffe GN 598.2 ist ihre äußerst robuste Ausführung. Type E ist für den Einsatz in Verbindung mit benutzerspezifischen Gewindebolzen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser28 mm
Zolltarifcode84879090
3,05 exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge