DIN6336-GG-32-B6-C Sterngriff mit Sackloch H7, Gusseisen
Sterngriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-32-B6-C
Rubix:114384
Hersteller:DIN 6336-GG-32-B6-C
EAN:4045525334373





Produktdetails : DIN6336-GG-32-B6-C Sterngriff mit Sackloch H7, Gusseisen
Sterngriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
