GN636-56-M10-E-DSG Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Deckel schwarz
Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 636-56-M10-E-DSG
Rubix:359370
Hersteller:GN 636-56-M10-E-DSG
EAN:4045525345768





Produktdetails : GN636-56-M10-E-DSG Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Deckel schwarz
Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Länge | 29 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 56 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
