Griff Elesa+Ganter GN 731.5-VK-0-32-1-SG, Länge: 117 mm
Verriegelung mit Griffschale mit Edelstahl-Riegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.5-VK-0-32-1-SG
Rubix:1866683
Hersteller:731.5-VK-0-32-1-SG
EAN:4045525111141



Produktdetails : GN731.5-VK-0-32-1-SG Verriegelung mit Griffschale, Zunge Edelstahl
Verriegelungen mit Aufnahmewanne GN 731.5 werden dort eingesetzt, wo zusätzlich zur Verriegelung eine ausgeformte Aussparung erforderlich ist, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen und schließt die Tür. Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige verpresst sind, können umklappbar montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum entsteht. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.5 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
