Referenzen
Kipp:K1018.08302
Rubix:1430636
EAN:4059245217441



Dokumente
Produktdetails : K1018.08302 Haltestück, Form:B, Alu
Werkstoff: Haltestück EN AW-6063. Abdeckkappen Thermoplast. Gewindestift ISO 4766-14H.Ausführung: Ausführung A: Haltestücke naturfarben eloxiert. Abdeckkappen lichtgrau. Ausführung B: Haltestücke schwarz eloxiert. Abdeckkappen schwarz.Hinweis: Die Haltestücke werden unmontiert geliefert.
Haltestück für Rohrgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 74 g |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage