GN425-AL-12-250-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-AL-12-250-RS
Rubix:1864469
Hersteller:425-AL-12-250-RS
EAN:4045525095953
GN425-AL-12-250-RS Aluminium-Bügelgriff, Rot Beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-AL-12-250-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium


Aluminium-Schrank "U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Lagescheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen bereits in relativ kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser12 mm
Zolltarifcode83024900
6,82 exkl. MwSt.
/ Stück
8,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen