Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5334-40-M8-20
Rubix:153139
Hersteller:GN 5334-40-M8-20
EAN:4045525279889




Produktdetails : GN5334-40-M8-20 Sterngriffschraube, Edelstahl
Rationelle und werkstoffsparende Fertigungsverfahren machen Sterngriffschrauben GN 5334 zu einer sehr preisgünstigen Edelstahl-Ausführung.Original ELESA-Design, realisiert in Metallausfüh-rung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
