Referenzen
Elesa+Ganter:GN 525-117
Rubix:91949
Hersteller:GN 525-117
EAN:4045525275928





Produktdetails : GN525-117 Bügelgriff, Kunststoff
Bügelgriffe GN 525 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 138 g |
|---|---|
| Länge | 117 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
