GN425-AL-12-125-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-12-125-RS
Rubix:1864459
Hersteller:GN 425-AL-12-125-RS
EAN:4045525095922



Produktdetails : GN425-AL-12-125-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
U-Griffe für Aluminium-Schränke GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Lagescheiben aus Edelstahl geliefert. Sie garantieren eine perfekte Positionierung auch bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben werden lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 125 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
