GN731.2-SC-2-25-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SC-2-25-2-SG
Rubix:1866555
Hersteller:731.2-SC-2-25-2-SG
EAN:4045525109391



Produktdetails : GN731.2-SC-2-25-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen zusätzlich zur Verriegelung eine formgebende Ausnehmung erforderlich ist, z. B. wenn Betätigungselemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Type DK, bringt den Verriegelungsbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Verriegelungsbolzen in verschiedenen Längen, teils gecrimpt, können klappbar montiert werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum ergibt. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Verriegelungsbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
