DIN6336-NI-32-A Sterngriff ohne Bohrung, Edelstahl

Sterngriff Edelstahl, Rohteil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-32-A
Rubix:793564
Hersteller:DIN 6336-NI-32-A
EAN:4045525758704
DIN6336-NI-32-A Edelstahl-Sterngriff

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6336-NI-32-A Sterngriff ohne Bohrung, Edelstahl


Sterngriffe, Edelstahl, Rohteil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht56 g
Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser32 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode83024900
4,10 exkl. MwSt.
/ Stück
4,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Länge