GN536-20-M5-PL Rändelmutter,hochglanzpoliert, Edelstahl
Edelstahl-Rändelmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 536-20-M5-PL
Rubix:793381
Hersteller:GN 536-20-M5-PL
EAN:4045525730151



Produktdetails : GN536-20-M5-PL Rändelmutter,hochglanzpoliert, Edelstahl
Edelstahl-Rändelmutter, poliert
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
