K0260.2310 Rändelrad, GR.3, Form:K, Kunststoff

Rändelräder Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0260.2310
Rubix:327538
EAN:4059245063314
K0260.2310 NOVO.GRIP Rändelrad Gr.3 Form K

Technische Zusammenfassung

Länge41 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0260.2310 Rändelrad, GR.3, Form:K, Kunststoff


Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung40 g
Länge41 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
2,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge