K0235.096043 Rohrgriff abgewinkelt, Edelstahl
Rohrgriffe abgewinkelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0235.096043
Rubix:331652
EAN:4059245129317



Dokumente
Produktdetails : K0235.096043 Rohrgriff abgewinkelt, Edelstahl
Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen. Griffschenkel mattschwarz.Bestellbeispiel: 06956-088041Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege.Montage: Von der Rückseite.
Winkelschnenkelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 45 g |
|---|---|
| Länge | 108 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage