Griff Elesa+Ganter DIN 6336-AL-50-M10-D-MT, Länge: 32 mm
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-50-M10-D-MT
Rubix:359102
Hersteller:DIN 6336-AL-50-M10-D-MT
EAN:4045525333949





Produktdetails : DIN6336-AL-50-M10-D-MT Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium matt
Sterngriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
