K0608.01067 Flügelgriff, einseitig, GR.1, Form:K, Kunststoff
Flügelgriffe einseitig mit Deckel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0608.01067
Rubix:940797
EAN:4059245119486



Dokumente
Produktdetails : K0608.01067 Flügelgriff, einseitig, GR.1, Form:K, Kunststoff
Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Thermoplast. Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: schwarzgrau. Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank. | AUSFÜHRUNG 1: einseitig | AUSFÜHRUNG 2: mit Deckel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Länge | 27,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage