GN6336.5-AM-50-M10-20 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriff Aluminium matt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-AM-50-M10-20
Rubix:1131010
Hersteller:GN 6336.5-AM-50-M10-20
EAN:4045525884649



Produktdetails : GN6336.5-AM-50-M10-20 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
