GN6335.5-AM-50-M10-30 Kreuzgriffschraube Aluminium, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschraube Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.5-AM-50-M10-30
Rubix:1130958
Hersteller:GN 6335.5-AM-50-M10-30
EAN:4045525884403



Produktdetails : GN6335.5-AM-50-M10-30 Kreuzgriffschraube Aluminium, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
