GN421-M5-20-NI Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 421-M5-20-NI
Rubix:102633
Hersteller:GN 421-M5-20-NI
EAN:4045525243521




Produktdetails : GN421-M5-20-NI Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschrauben mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
