Referenzen
Kipp:K0186.11208
Rubix:331169
EAN:4059245122387



Dokumente
Produktdetails : K0186.11208 Bügelgriff, Grauguss
Werkstoff: GJS 400.Ausführung: entgratet und gleitgeschliffen. Schwarz kunststoffbeschichtet. Auflageflächen bearbeitet.Bestellbeispiel: 06895-12510Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 282 g |
|---|---|
| Länge | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen