K0190.1215008144 Bügelgriff, antibakteriell, Kunststoff

Bügelgriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0190.1215008144
Rubix:3745498
Hersteller:K0190.1215008144
EAN:4059245509843
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge172 mm
Material/VerarbeitungPlastik

Dokumente

Produktdetails : K0190.1215008144 Bügelgriff, antibakteriell, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarzgrau.Bestellbeispiel: 06903-113208Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.Auf Anfrage: Andere Grifffarben.
Bügelgriff, antibakteriell, Kunststoff

Technische Informationen


Attribute
Länge172 mm
Material/VerarbeitungPlastik
7,72 exkl. MwSt.
/ Stück
9,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung