GN705-35-E Stellring mit Gewindestift DIN 914, Stahl brüniert

Stellringe, Stahl brüniert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 705-35-E
Rubix:359912
Hersteller:GN 705-35-E
EAN:4045525354265
GN705-35-E Stellring mit Gewindestift DIN914

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN705-35-E Stellring mit Gewindestift DIN 914, Stahl brüniert


Stellringe GN 705 entsprechen im Wesentlichen den Ausführungen der DIN 705, welche im April 2007 neu herausgegeben wurde. Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen d1 = 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; und 85; 90; 100; 110; 120; 125; 125; 140; 150; 160; 180; 200 vor, jedoch fehlen dort eine ganze Reihe der in der obigen Tabelle aufgeführten Zwischengrößen. Außerdem sind auf dem amtlichen Normblatt noch die Formen B und C zur Befestigung der Stellringe mit Querstift vorgesehen, jedoch nicht die Form E.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht187 g
Innendurchmesser35 mm
Material/VerarbeitungStahl
Außendurchmesser56 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73182900
4,04 exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

35 mm