K0611.01502 Klemmring, Form:A, Edelstahl
Klemmring geschlitzt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0611.01502
Rubix:705005
EAN:4059245155897



Dokumente
Produktdetails : K0611.01502 Klemmring, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 07810-01001Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Klemmring geschlitzt Niro D1=15
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 70,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Bauform | innen geschlitzt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Innendurchmesser
15 mm