DIN705 A 12X22X12 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Ring arret
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BAGARSV12Z
Rubix:173840
Hersteller:000705.00101.0120.000
EAN:4043952139790

Produktdetails : DIN705 A 12X22X12 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434 Abmessung: A 12 x 22 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 262,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
12 mm
