DIN705 A 50X80X18 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Ring arret
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BAGARSV50Z
Rubix:130610
Hersteller:000705.00101.0500.000
EAN:4043952139967


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
Produktdetails : DIN705 A 50X80X18 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434 Abmessung: A 50 x 80 x 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 435 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
50 mm