K0406.306003 Stellring, DIN705, Form:E
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.306003
Rubix:3723522
Hersteller:K0406.306003
EAN:4059245473694



Dokumente
Produktdetails : K0406.306003 Stellring, DIN705, Form:E
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
60 mm