Maurermeißel Roebuck 845650, Länge: 300 mm | Gewicht: 420 g | Breite: 26 mm

Steinmeißel mit achteckigem Profil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Roebuck:845650
Rubix:3240849
EAN:3660338080616
845650 Steinflachmeissel achtkantig D7254B 300x16mm
Technische Zusammenfassung
Länge300 mm
Breite26 mm
Gewicht420 g
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 845650 Steinflachmeißel achtkantig D7254B 300x16mm


Norm: DIN 7255

Aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl.
Wärmebehandlung des gesamten Werkzeugs. Härtegrad: 54-58 HRC
Schlagkopf mit einer Härte von 36-46 HRC, um das Absplittern zu vermeiden.
In Deutschland hergestellt.
Steinmeißel. achteckiges Profil Länge 300 mm

Stärken

Hohe Festigkeit durch Wärmebehandlung des gesamten Werkzeugs.

Technische Informationen


Attribute
Länge300 mm
Breite26 mm
Gewicht420 g
Griffchrom-vanadium
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,40 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
63,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage