Referenzen
Gedore:110-420
Rubix:1246560
Hersteller:8732090
EAN:4010883873208

Produktdetails : 110-420 Maurermeißel 8-kant, 400x20 mm
Ausführung nach DIN 7254 Form B, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Ausführung nach DIN 7254 Form B, GEDORE Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 990 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 30 mm |
| Gewicht | 990 g |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
243,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
