Referenzen
Gedore:103-50
Rubix:1246554
Hersteller:8723420
EAN:4010883872348

Produktdetails : 103-50 Fugenmeißel flachoval, 50 mm
Der Maurermeißel Gedore 103 ist ein Flachmeißel mit breiter Schneide, der zum Auskratzen von Mauerfugen, zum Bearbeiten von Putz sowie zum Trennen von Fliesen und Ziegeln entwickelt wurde. Seine Schneide aus Vanadiumstahl und die induktiv gehärteten Schlagköpfe sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Abbruch- und Schneidarbeiten an Baustoffen.
Eigenschaften:
Der Gedore 103 ist ein Flachmeißel mit breiter Schneide, der zum Auskratzen von Mauerfugen, zum Abschlagen von Putz und zum Bearbeiten vergleichbarer Materialien vorgesehen ist. Die breite Schneide verteilt die Schlagkraft auf eine große Fläche und erleichtert dadurch Arbeiten auf ebenen Flächen sowie an Kanten und Absätzen. Der Schaft besitzt einen rechteckigen Querschnitt mit flachen Seitenflächen und gewährleistet dadurch auch bei wiederholten Schlägen einen sicheren Halt. Die Schlagköpfe sind auf ihrer gesamten Oberfläche induktiv gehärtet, wodurch die Bildung von Materialaufwölbungen während des Einsatzes reduziert wird. Der verwendete Vanadiumstahl trägt zu einer langlebigen Schneide und einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen Verformung bei Schlagbelastung bei. Die Baureihe 103 umfasst drei Ausführungen mit identischer Länge und gleichem Schaftprofil. Lediglich die Schneidenbreite unterscheidet sich je nach Modell.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 250 mm (alle Modelle)
• Schneidenbreite: 50 mm (Art.-Nr. 103-50) / 60 mm (Art.-Nr. 103-60) / 80 mm (Art.-Nr. 103-80)
• Schaftbreite: 26 mm (alle Modelle)
• Schaftstärke: 13 mm (alle Modelle)
• Gewicht: 0,532 kg (103-50) / 0,557 kg (103-60) / 0,558 kg (103-80)
• Material: Vanadiumstahl
• Behandlung des Schlagkopfs: induktiv gehärtet
• Ausführung: breite Schneide (Flachmeißel)
Eigenschaften:
Der Gedore 103 ist ein Flachmeißel mit breiter Schneide, der zum Auskratzen von Mauerfugen, zum Abschlagen von Putz und zum Bearbeiten vergleichbarer Materialien vorgesehen ist. Die breite Schneide verteilt die Schlagkraft auf eine große Fläche und erleichtert dadurch Arbeiten auf ebenen Flächen sowie an Kanten und Absätzen. Der Schaft besitzt einen rechteckigen Querschnitt mit flachen Seitenflächen und gewährleistet dadurch auch bei wiederholten Schlägen einen sicheren Halt. Die Schlagköpfe sind auf ihrer gesamten Oberfläche induktiv gehärtet, wodurch die Bildung von Materialaufwölbungen während des Einsatzes reduziert wird. Der verwendete Vanadiumstahl trägt zu einer langlebigen Schneide und einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen Verformung bei Schlagbelastung bei. Die Baureihe 103 umfasst drei Ausführungen mit identischer Länge und gleichem Schaftprofil. Lediglich die Schneidenbreite unterscheidet sich je nach Modell.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 250 mm (alle Modelle)
• Schneidenbreite: 50 mm (Art.-Nr. 103-50) / 60 mm (Art.-Nr. 103-60) / 80 mm (Art.-Nr. 103-80)
• Schaftbreite: 26 mm (alle Modelle)
• Schaftstärke: 13 mm (alle Modelle)
• Gewicht: 0,532 kg (103-50) / 0,557 kg (103-60) / 0,558 kg (103-80)
• Material: Vanadiumstahl
• Behandlung des Schlagkopfs: induktiv gehärtet
• Ausführung: breite Schneide (Flachmeißel)
Stärken
• Langlebige Schneide aus Vanadiumstahl, auch bei wiederholten Schlägen
• Induktiv gehärtete Schlagköpfe für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Verformung und Absplitterungen
• Drei Schneidenbreiten (50, 60 und 80 mm) für unterschiedliche Fugen- und Belagsarbeiten
• Flacher, kompakter Schaft für einen sicheren Halt in jeder Arbeitsposition
• Weniger als 560 g Gewicht für ermüdungsärmeres Arbeiten bei längeren Einsätzen
• Induktiv gehärtete Schlagköpfe für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Verformung und Absplitterungen
• Drei Schneidenbreiten (50, 60 und 80 mm) für unterschiedliche Fugen- und Belagsarbeiten
• Flacher, kompakter Schaft für einen sicheren Halt in jeder Arbeitsposition
• Weniger als 560 g Gewicht für ermüdungsärmeres Arbeiten bei längeren Einsätzen
Anwendungen
Dieser breite Flachmeißel wird hauptsächlich im Ausbau sowie bei Renovierungsarbeiten im Bauwesen eingesetzt, beispielsweise bei der Sanierung von Wohngebäuden, Fassadenarbeiten, Instandsetzungen von Fassaden oder Arbeiten an Ziegelwänden. Die Baureihe eignet sich für Maurer, Fliesenleger, Stuckateure sowie Bauunternehmen, die an Konstruktionen aus Ziegeln, Porenbeton oder vergleichbaren Baustoffen arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Gewicht | 532 g |
| Griff | chrom-molybdän-vanadium-stahl |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
65,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen