110 HS-256 Maurermeißel 8-kant, mit Handschutz 250x16 mm
Stechbeitel mit Handschutzgriff 110 HS
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:110 HS-256
Rubix:1246574
Hersteller:8732680
EAN:4010883873260

Produktdetails : 110 HS-256 Maurermeißel 8-kant, mit Handschutz 250x16 mm
Ausführung nach DIN 7254 Form B, Mit aufgeschobenem Handschutzgriff No. 108 UNI, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Ausführung nach DIN 7254 Form B, Mit Handschutzgriff No. 108 UNI, GEDORE Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 510 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Breite | 23 mm |
| Gewicht | 510 g |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
