845651 Steinflachmeißel achtkantig D7254B 350x18mm
Steinmeißel mit achteckigem Profil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:845651
Rubix:3240850
EAN:3660338080623

Dokumente
Produktdetails : 845651 Steinflachmeißel achtkantig D7254B 350x18mm
Norm: DIN 7255
Aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl.
Wärmebehandlung des gesamten Werkzeugs. Härtegrad: 54-58 HRC
Schlagkopf mit einer Härte von 36-46 HRC, um das Absplittern zu vermeiden.
In Deutschland hergestellt.
Aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl.
Wärmebehandlung des gesamten Werkzeugs. Härtegrad: 54-58 HRC
Schlagkopf mit einer Härte von 36-46 HRC, um das Absplittern zu vermeiden.
In Deutschland hergestellt.
Steinmeißel. achteckiges Profil Länge 350 mm
Stärken
Hohe Festigkeit durch Wärmebehandlung des gesamten Werkzeugs.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 350 mm |
|---|---|
| Breite | 26 mm |
| Gewicht | 750 g |
| Griff | chrom-vanadium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage